Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskugelhahn abschließbar o. Entlüftung., MS vern. Rp 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103143
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     320.04
EAN/GTIN:
     4047322246835
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Sicherheitskugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 170°C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 65 bar2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing vernickelt.Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,4 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
170 °C
Material:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1/2
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
15
A:
100,0 mm
L:
61,0 mm
B:
43,0 mm
PN:
65 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn dn 15 pn 65, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn15, Absperrhähne, Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 38
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.