Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressoren Druckschalter, m. Entlastungsven., G 1/2, 2,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103060
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MDR 5/16K
EAN/GTIN:
     4047322211437
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter, Kompressoren, m. Entlastungsventil, Drehstrom, F4 1/2, Mediumstemp. -5 °C bis 80 °C, G 1/2, Einstellbe. 2,5 -16 bar
Weitere Informationen:
Einstellbereich min.:
2,5 bar
Einstellbereich max.:
16 bar
Schutzart:
IP 54
Schalthäufigkeit:
max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Ausführung:
Drehstromausführung
Druckluftanschluss:
G 1/2
Mediumstemperatur min.:
-5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter für Kompressoren, Kompressoren-Druckschalter, Kompressoren-Entlastventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EV 5
ab € 16,18*
Zubehör
Riegler
H 5-K
ab € 10,07*
Zubehör
Riegler
H 5
ab € 8,17*
Zubehör
Riegler
M 500
ab € 2,75*
Zubehör
Riegler
R 5/2,4
ab € 33,47*
Zubehör
Riegler
R 5/18
ab € 45,29*
Zubehör
Riegler
R 5/4,2
ab € 33,00*
Zubehör
Riegler
R 5/7
ab € 32,80*
Zubehör
Riegler
R 5/10,3
ab € 32,88*
Zubehör
Riegler
R 5/14
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.