Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Standard, Stahl verz., G 1/8, 10-70 bar, Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102995
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 4013
EAN/GTIN:
     4047322126168
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik - druckschalter 10-70 bar
Druckschalter Standardausführung, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 10 - 70 bar, SchließerFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Weitere Informationen:
Schaltspannung:
42 V
Einstellbereich min.:
10 bar
Einstellbereich max.:
70 bar
Anwendungsbereich:
Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Schalthäufigkeit:
200/min
Material:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/8
Funktion:
Schließer
Bauart:
Kolben federbelastet
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Elektrischer Anschluss:
Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, Membrandruckschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DS 30
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.