Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Druckmessumf., 0-0,4 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571, 0,25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102727
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     897.04
EAN/GTIN:
     4047322380669
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 0,4 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für anspruchsvolle Messaufgaben in der Prozessindustrie, Forschung und Entwicklung.Anwendungsbereiche: Tieftemperatur- und Außeneinsatz, bei extremen Schock- und Vibrationsbelastungen sowie bei aggressiven Medien in der chemischen Industrie. Für international gängige Prozessanschlüsse.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Typ:
S-20
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Mediumstemperatur min.:
-30 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl 1.4571
Ausgangssignal:
4 - 20 mA, 2-Leiter
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Elektrischer Anschluss:
mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A
Betriebsspannung:
DC 8 ... 36 V
Nichtlinearität:
bis zu 0,25% der Spanne
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
0,4
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0....4bar, differenzdrucksensor, riegler druckmessumformer, Drucksensoren, Elektronischer Druckmessumformer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
891.13
ab € 313,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.