Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, Robustausf., G 1/2 hinten exzentr., -1/0,0 bar, Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102056
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     600
EAN/GTIN:
     4047322104425
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Mano. in Robustausf., CrNi-Stahlgeh., Anschluss hinten exzentrisch, G 1/2, Typ 212.20, Güteklasse 1,0, Messber. -1/0,0 bar, Ø 100. Rohrfedermanometer in Robustausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 AG
Anschlusslage:
hinten, exzentrisch
Durchmesser:
100 mm
WIKA Typ:
212.20
Güteklasse:
1,0
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4301
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenglas
Messglied:
Kupferlegierung
Messbereich min. bar:
-1 bar
Messbereich max. bar:
0 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,02 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät, Druckluftmanometer, Vakuummanometer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
AS100
€ 10,44*
Zubehör
WIKA
9080/M
€ 33,90*
Zubehör
WIKA
9180/M
€ 38,26*
Zubehör
WIKA
9016/M
€ 21,89*
Zubehör
WIKA
9115/M
€ 24,73*
Zubehör
WIKA
MAVM12B
€ 144,69*
Zubehör
WIKA
MAVM12A
€ 94,38*
Zubehör
WIKA
9012
€ 21,96*
Zubehör
WIKA
9004/M
€ 14,99*
Zubehör
WIKA
9005/60
€ 23,62*
Zubehör
WIKA
9005/40
€ 27,64*
Zubehör
WIKA
9009/M
€ 14,16*
Zubehör
WIKA
9010/60
€ 24,82*
Zubehör
WIKA
9013
€ 30,94*
Zubehör
WIKA
9014
€ 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.