Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) m. Regler,G1/8, Kolben-Ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101531
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     B-922
EAN/GTIN:
     4047322284936
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftverstärker
druckluftverstärker
Doppelkolben-Druckverstärker (Booster) mit Regler, G 1/8, Kolben-Ø 40 mm, Verstärkung 1:1 bis 1,6:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 barDer Booster erhöht den vorhandenen Versorgungsdruck für einen oder mehreren Aktoren in einem festen Übersetzungsverhältnis (siehe technische Daten) und stellt so den erforderlichen Arbeitsdruck zur Verfügung.Der Booster ist nicht für Anwendungen geeignet, die einen länger anhaltenden Luftverbrauch haben - wie z. B. Druckluftschleifer, Druckluftmotoren, Vakuumerzeugung über Venturidüsen etc.Die Konstruktion arbeitet mit zwei gekoppelten oszillierenden Differentialkolben und integrierten Rückschlagventilen. Um Schwankungen des Ausgangsdrucks zu vermeiden, wird der Einsatz eines Behälters zum Druckaufbau und zur Speicherung der komprimierten Druckluft empfohlen.Betrieb mit gefilterter und ungeölter oder geölter Druckluft möglich (wenn geölt, dann kontinuierlich).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
Kolben-Ø:
40 mm
Ausgangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Profilrohr aus Aluminium, eloxiert
Montagemöglichkeiten:
beliebig, über 4 Befestigungsbohrungen
P2:P1:
1:1 bis 1,6:1
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
L:
194,0 mm
H:
141,2 mm
Druckregler:
mit Kunststoffgehäuse
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Booster, Druckerhöher, Druckübersetzer, Luftverstärker, Volumenbooster, Volumenverstärker, Wartungsgeräte, Doppelkolben-Druckverstärker, Druckverstärker mit Doppelkolben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
110.47-KD
ab € 3,87*
Zubehör
Riegler
110.45-KD
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.