Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101417
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.65
EAN/GTIN:
     4047322011945
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Druck-Messgerät
Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 1 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °CZur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1 1/2
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Filterfeinheit:
90 µm
Siebtasse:
schlagfester Spezialkunststoff
Durchfluss kvs-Wert:
9 m³/h
DN:
40
A:
140,0 mm
B:
254,0 mm
C:
290,0 mm
Serie:
Bavaria
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Wassertemperatur min.:
5 °C
Wassertemperatur max.:
30 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, druck messgerät, Druckluftfilter, Bavaria-Feinfilter, Wasserfilter, Filter, Feinfilter, Feinfilter für Trinkwasser, Filter für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Bavaria Feinfilter, Feinfilter Trinkwasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/651
ab € 35,24*
Sonstiges
Riegler
100/652
ab € 40,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.