Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101414
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.62
EAN/GTIN:
     4047322011914
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Druck-Messgerät
Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °CZur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Filterfeinheit:
90 µm
Siebtasse:
schlagfester Spezialkunststoff
Durchfluss kvs-Wert:
4 m³/h
DN:
20
A:
120,0 mm
B:
206,0 mm
C:
300,0 mm
Serie:
Bavaria
Umgebungstemperatur min.:
5 °C
Umgebungstemperatur max.:
40 °C
Wassertemperatur min.:
5 °C
Wassertemperatur max.:
30 °C
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, druck messgerät, Druckluftfilter, Bavaria-Feinfilter, Wasserfilter, Filter, Feinfilter, Feinfilter für Trinkwasser, Filter für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Bavaria Feinfilter, Feinfilter Trinkwasser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/621
ab € 15,06*
Sonstiges
Riegler
100/622
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.