Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler f. Trinkwasser, DVGW nicht notw., R 1 1/2, 1,5-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101370
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.15
EAN/GTIN:
     4047322011600
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1 1/2, Regelbereich 1,5-12 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1 1/2
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
A:
225,0 mm
B:
285,0 mm
C:
172,0 mm
D:
113,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
12,6 m³/h
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, riegler druckregler 12 bar, druckreduzierventil für hydraulik, druckminderer 0-12bar, Trinkwasserdruckregler, Druckregler für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Trinkwasserdruckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.