Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101257
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.306
EAN/GTIN:
     4047322278515
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckluftregler
Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, ohne Mano, G 2, Eingangsdruck max. 25 bar, Mediums-/Betriebstemp. max. 80 °CPneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler.Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4.Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck.Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises, gemäß unten stehender Skizze, verwenden Sie bitte unsere Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Durchfluss:
50000 l/min
A:
160,0 mm
B:
198,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Anschluss für pneumat. Fernsteuerung:
G 1/4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckluftregler 25 bar, Druckminderer, Feindruckregler, Ferngesteuerte Druckregler, Druckregler pneumatisch ferngesteuert, Druckregler ohne Manometer, Standard Druckregler, Druckregler Standard, Druckminderer Standard, Druckregler Standard-Ausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,63*
€ 494,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 86
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.