Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4588881014 Herst.-Nr.: 32 EAN/GTIN: 4047322072847 |
| | | |
|
| | |
| Pneumatik-Spezial-Öl, in Kanister 2,5 Liter, geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von -35 °C bis 85 °C, inkl. Karton u. Dokufür Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen.Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVLPnach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit.Durch den hohen Viskositätsindex von >140 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet.Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit.Das Öl ist frei von Zinkverbindungen. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -35 °C | Temperaturbereich max.: | 85 °C | Beschreibung: | 2,5-Liter-Kanister | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,89* | € 26,48* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,96* | € 26,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 21,49* | € 27,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,61* | € 27,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 21,74* | € 27,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|