Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit »ONE« ohne Druckschalter, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101123
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     533.302
EAN/GTIN:
     4047322284790
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Druckluftschalter
Wartungseinheit »ONE« ohne Druckschalter, G 3/8, Eingangsdruck max. 10 bar, Regelbereich 0,5 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CMultifunktions-Wartungseinheit mit 6 bzw. 7 Funktionen in einem Gerät:3/2-Wegeventil (manuell betätigt), Filter mit automatischem Ablassventil, Luftabnahmestellen, Druckregler, Manometer, Softstartventil, optional: DruckschalterDie Kombination von außergewöhnlich guten Durchflusswerten und der Vielzahl von integrierten Funktionen in dieser platzsparenden, kompakten Bauweise ist unerreicht!Lastunabhängiger Softstart und eine problemlos unter Druck auswechselbare Filterpatrone sind weitere besondere Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Einheit.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Filterfeinheit:
20 µm
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Durchfluss:
3300 l/min
A:
165,5 mm
B:
144,0 mm
C:
35,0 mm
Serie:
ONE
Medium:
Druckluft
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> =
Schutzart:
IP 65
Betriebsspannung:
24 V DC (für Ventile und Druckschalter)
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Hydraulik-Druckschalter, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler, hydraulik druckschalter, wartungseinheit 3/8", Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, Wartungseinheit ohne Druckschalter, Wartungseinheit one
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
533.906
ab € 14,62*
Zubehör
Riegler
533.901
ab € 17,42*
Zubehör
Riegler
533.902
ab € 17,56*
Zubehör
Riegler
533.1412
ab € 8,49*
Zubehör
Riegler
533.3812
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.