Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit, mit PC-Behälter, BG 1, G 1/2, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     810.07 K
EAN/GTIN:
     4047322119405
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil, BG 1, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Dichtmaterial:
NBR
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
PA
Durchfluss:
1520 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Kondensatablass:
Handablassventil
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
65,0 mm
B:
217,0 mm
C:
68,5 mm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Ablassautomaten, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit mit Handablassventil, Wartungseinheiten (Kombi), Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handa
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 10
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
E 13810/24
ab € 16,98*
Zubehör
Riegler
SM 10
ab € 8,03*
Zubehör
Riegler
E 13810/24 M
ab € 37,01*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.