Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101000
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     673 M
EAN/GTIN:
     4047322111614
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Spezialfilter »Standard« mit Metallbehälter, 0,01 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °C, Ablass: manuellFür alle Einsatzfälle, bei welchen die Anforderungen an die Druckluft besonders hoch sind. Die Abscheidungsleistung garantiert die Filtration feinster Öldunst- und mikrofeiner Schwebeteilchen. Zur Schonung der Feinstfiltereinsätze sollte unbedingt ein Standardfilter vorgeschaltet werden, um gröbere Verunreinigungen abzufangen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchfluss:
380 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
6
Filterfeinheit:
0,01 µm
Wirkungsgrad:
99,999 %
Eingangsdruck max.:
25 bar
Behälter:
Metallbehälter
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
133,5 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Feinstfilter, druckluftfilter 1/4", feinstfilter, riegler druckluftfilter, Filterelemente, Filter in Standard-Ausführung, Filter, Wartungsgeräte, Spezialfilter, Spezialfilter mit Metallbehälter, Filter mit Metallbehälter, Spezialfilter mit Schutzkorb, Filter mit Schutzkorb, Standard Spezialfilter, Standard Filter, Filter Standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,94*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,73*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.