Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V AC, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100621
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     S 33-1
EAN/GTIN:
     4047322165334
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC, BG 3, G 1/2, Eingangsdr. 2-10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CDruckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck min.:
2 bar
Eingangsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
3150 l/min
Magnetspule:
24 V AC, 50 Hz / 12 V DC
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Entlüftungsanschluss:
G 1/4
A:
68,8 mm
B:
185,0 mm
C:
56,2 mm
D:
33,5 mm
E:
44,1 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Schutzart:
IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Einschaltdauer:
100 %
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Magnetventile für Wartungseinheiten, 3/2-Wegeventile, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Wegeventile, 3/2-Wege, Schaltventil, Ventil, Ventile, multifix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.