Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100613
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 33
EAN/GTIN:
     4047322133258
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CMit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung inklusive Schalldämpfer.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Betätigung:
Knebel 90° drehbar
Durchfluss:
11000 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/2
Gehäuse:
Zink-Druckguss
A:
68,8 mm
B:
102,6 mm
C:
69,1 mm
D:
33,5 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pvc pn16 kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, 3/2-Wege Kugelhahn, abschließbarer Kugelhahn, Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
567-4/M
ab € 3,75*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.