Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100611
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 11
EAN/GTIN:
     4047322132886
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 3/2-Wege »multifix«, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CMit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung inklusive Schalldämpfer.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Betätigung:
Knebel 90° drehbar
Durchfluss:
2800 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/4
Gehäuse:
Zink-Druckguss
A:
47,8 mm
B:
80,4 mm
C:
54,4 mm
D:
26,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pvc pn16 kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, 3/2-Wege Kugelhahn, abschließbarer Kugelhahn, Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
567-2/M
ab € 0,93*
Zubehör
Riegler
VS 36
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.