Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter »multifix«, PC-Behälter, Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100518
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F 12 S
EAN/GTIN:
     4047322130752
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
2000 l/min
DN:
10
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
47,8 mm
B:
152,1 mm
C:
27,0 mm
D:
125,1 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, Pneumatik-Schutzkorb, riegler druckluftfilter r3/8, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 3/8", Filterelemente, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Filter, Filter mit PC-Behälter, Filter mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,12*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,24*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,75*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,95*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.