Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler durchg. Druckvers. »multifix«, BG 3, G 1/2, 0,2-6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100452
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RB 33-6
EAN/GTIN:
     4047322164979
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregler 1/2"
Druckregler, durchgehende Druckversorgung »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,2 - 6 barAnreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
8500 l/min
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
DN:
15
A:
68,8 mm
B:
134,1 mm
C:
99,0 mm
D:
35,1 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Mehrfachdruckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit durchgehender Druckversorgung, Druckregler mit Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckregler inklusive Manometer, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.