Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/2-Wege »multifix-mini«, abschließbar, BG 0, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100404
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 06
EAN/GTIN:
     4047322132756
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 3/2-Wege »multifix-mini«, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, BG 0, G 1/4, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CMit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung inklusive Schalldämpfer.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Betätigung:
Knebel 90° drehbar
Durchfluss:
1800 l/min
Entlüftungsanschluss:
G 1/4
Gehäuse:
Zink-Druckguss
A:
40,0 mm
B:
57,6 mm
C:
37,6 mm
D:
20,0 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Mini-Wege-Hahn, Mini-Wegehahn, riegler kugelhahn, heizungskugelhahn, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne für Wartungseinheiten, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne, Mini-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, 3/2-Wege Kugelhahn, abschließbarer Kugelhahn, Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung, mulitfix mini, multifix-mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
568-2
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.