Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.
Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.
Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.
Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.
Leiterhaken zwei Größen,send.vz,BxT30x60/82 mm/Ø6 mm,verp.á 2 St.
Artikel-Nr.:
     709-802615
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802615
EAN/GTIN:
     4004338802615
Suchbegriffe:
Leiterhaken
gah-alberts leiterhaken
leiterhaken
Leiterhaken, zwei Größen, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Inhalt pro PE: 2 St., Innenbreite: 30 mm, Tiefe: 60 / 82 mm, Durchmesser: 6 mm, Belastung max.: 10 kg, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß c-Ø:
6 mm
Maß b 2 Bedeutung:
Tiefe Teil 2
Maß b 2:
82 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe Teil 1
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Innenbreite
Maß a 1:
30 mm
Inhaltswert pro PE:
2
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.155 kg
Belastung max.:
10 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80261 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
6 Tage
unbekannt
5
pro Karton
€ 7,50*
ab € 2,89*
€ 4,04*
6 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 65,70*
€ 82,99*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 4,04*
€ 4,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,91*
€ 4,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,76*
€ 4,47
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,57*
€ 4,25
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,89*
€ 3,44
pro Karton
1 Karton enthält 2 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Mindestbestellmenge: 5 Kartons ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.