Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrketteständer Inside zinkph.,weiß,transportabel Pf.Ø25mm, H ü.Boden 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrketteständer Inside zinkph.,weiß,transportabel Pf.Ø25mm, H ü.Boden 900 mm
Absperrketteständer Inside zinkph.,weiß,transportabel Pf.Ø25mm, H ü.Boden 900 mm
Absperrketteständer Inside zinkph.,weiß,transportabel Pf.Ø25mm, H ü.Boden 900 mm
Artikel-Nr.:
     C709-783259
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     783259
EAN/GTIN:
     4004338783259
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer stahl weiß
Absperrkettenständer Inside, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet, transportabel, Pfosten-Ø: 25 mm, Höhe über Boden: 900 mm, Standfuß-Ø: 275 mm, Anzahl Ösen: 2
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c-Ø Bedeutung:
Standfuß-Ø
Maß c-Ø:
275 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
900 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
25 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.388 kg
Befestigungsart:
transportabel
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78325 9
Anzahl Ösen:
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.