Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr., Pf.Ø76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr., Pf.Ø76 mm
Absperrpf. Standard SK fvz.,weiß,2 rote Ringe, Aufschr., Pf.Ø76 mm
Artikel-Nr.:
     C709-782917
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     782917
EAN/GTIN:
     4004338782917
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Standard SK, rund, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 76 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Platte: 120 x 120 mm, Bodenplatte: 120 x 120 mm, Anzahl Ösen: 0, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Platte 2:
120 mm
Platte 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß b 1:
1000 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Pfosten-Ø
Maß a-Ø:
76 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte 2:
120 mm
Bodenplatte 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
78291 7
Anzahl Ösen:
0
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 14 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.