Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7, für runde Pf. Alu, Ø52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7, für runde Pf. Alu, Ø52 mm
Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7, für runde Pf. Alu, Ø52 mm
Artikel-Nr.:
     C709-774707
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     774707
EAN/GTIN:
     4004338774707
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Strebenkappe für Absperrgittersystem Plus 7, als Ersatzbedarf, Material: Aluminium, Durchmesser: 52 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77470 7
Gewicht pro PE (kg):
0.160 kg
Durchmesser:
52 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Weitere Suchbegriffe: Strebenkappe, barrierensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.