Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter90°
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter90°
Einzel-Fahrradhalter f.Mountain-Bikes,Befest.a.d.Wand,feuerverz.,Halter90°
Artikel-Nr.:
     C709-692483
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     692483
EAN/GTIN:
     4004338692483
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
Bodenparker
Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Bügelhöhe: 350 mm, Bügeltiefe: 140 mm, Plattenlänge: 240 mm, Plattenbreite: 60 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 161 mm, Halter im Winkel von: 90 °, Bügelabstand: 65 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Maß e 1:
161 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß c 1:
240 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügeltiefe
Maß b 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß a 1:
350 mm
Lagerhaltung:
J
Halter im Winkel von 1:
90 °
Haltebügel:
einseitig
Bügel-Ø:
10 mm
Bügelabstand 1:
65 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.550 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69248 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.