Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten m.Platte,inkl.Klemmlasche,Bohrabst:400mm,fvz.60x40/1300mm,m.sep.Zub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 677947 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 677947 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     C709-677947
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     677947
EAN/GTIN:
     4004338677947
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten mit Platte inkl. Klemmlasche, Bohrabstand 400 mm, Zubehör wird als separates Packstück pro Bestellung mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Aufschrauben, Länge: 1300 mm, Bodenplatte Pfosten: 100 x 100 x 5 mm, für Mattenhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 60 x 40 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø13 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
40 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Materialstärke Bodenplatte Pfosten:
5 mm
Loch-Ø 1:
13 mm
Länge 1:
1300 mm
für Mattenhöhe:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
4.707 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bodenplatte Pfosten 2:
100 mm
Bodenplatte Pfosten 1:
100 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
67794 7
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.