Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenplatte,feuerverz.,z.Aufschrauben, Platte LxB 100x100 mm, Auge: 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenplatte,feuerverz.,z.Aufschrauben, Platte LxB 100x100 mm, Auge: 34 mm
Strebenplatte,feuerverz.,z.Aufschrauben, Platte LxB 100x100 mm, Auge: 34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-658557
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     658557
EAN/GTIN:
     4004338658557
Suchbegriffe:
Strebenplatte
gah-alberts strebenplatte
strebenplatte
Strebenplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 100 mm, Innen-Ø: 34 mm, Loch: Ø9 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65855 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.555 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c-Ø:
34 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.