Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahthalter mit Nietstift, Kst., grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanndrahthalter mit Nietstift, Kst., grün
Spanndrahthalter mit Nietstift, Kst., grün
Spanndrahthalter mit Nietstift, Kst., grün
Artikel-Nr.:
     C709-655853
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655853
EAN/GTIN:
     4004338655853
Suchbegriffe:
Spanndrahthalter
spanndrahthalter
Spanndrahthalter mit Nietstift, Material: Kunststoff, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
für Loch-Ø:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.003 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65585 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.