Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø34mm,Breite22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø34mm,Breite22mm
Schelle,Befest.v.Streben an Pfosten,verzinkt,grün Kst.b.,Ø34mm,Breite22mm
Artikel-Nr.:
     C709-655204
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655204
EAN/GTIN:
     4004338655204
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Schelle zur Befestigung von Streben an Pfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Breite: 22 mm, Schellen-Ø: 34 mm, Materialstärke: 1,50 mm, Schraube: M6, Schraubenlänge: 30 mm, Loch: Ø7 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65520 4
Gewicht pro PE (kg):
0.044 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Maß a 1:
22 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.5 mm
Schellen-Ø:
34 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Schraube:
M6
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.