Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe, Aluminium, grün Kst.b. RAL 6005, für Pfosten Ø34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe, Aluminium, grün Kst.b. RAL 6005, für Pfosten Ø34 mm
Strebenkappe, Aluminium, grün Kst.b. RAL 6005, für Pfosten Ø34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-655105
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655105
EAN/GTIN:
     4004338655105
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe
Strebenkappe, Material: Aluminium, Oberfläche: grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, für Rohr-Ø: 34 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65510 5
Gewicht pro PE (kg):
0.070 kg
für Rohr-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.