Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø60 mm
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-655037
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655037
EAN/GTIN:
     4004338655037
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe
Strebenkappe, Material: Aluminium, für Rohr-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65503 7
Gewicht pro PE (kg):
0.145 kg
für Rohr-Ø:
60 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.