Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø48 mm
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø48 mm
Artikel-Nr.:
     C709-655020
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655020
EAN/GTIN:
     4004338655020
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe
Strebenkappe, Material: Aluminium, für Rohr-Ø: 48 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65502 0
Gewicht pro PE (kg):
0.082 kg
für Rohr-Ø:
48 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.