Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø42 mm
Strebenkappe, Aluminium, für Pfosten Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     C709-655013
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     655013
EAN/GTIN:
     4004338655013
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe
Strebenkappe, Material: Aluminium, für Rohr-Ø: 42 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65501 3
Gewicht pro PE (kg):
0.072 kg
für Rohr-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.