Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebenkappe, Kst., anthrazit- metallic, für Rohr Ø34 mm,VE10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strebenkappe, Kst., anthrazit- metallic, für Rohr Ø34 mm,VE10St.
Strebenkappe, Kst., anthrazit- metallic, für Rohr Ø34 mm,VE10St.
Artikel-Nr.:
     C709-654894
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654894
EAN/GTIN:
     4004338654894
Suchbegriffe:
Strebenkappe
strebenkappe
Strebenkappe für Streben und Spannbrücken, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, für Rohr-Ø: 34 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65489 4
Gewicht pro PE (kg):
0.015 kg
für Rohr-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.