Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø42 mm
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø42 mm
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Kunststoff, grau, Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     C709-654436
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654436
EAN/GTIN:
     4004338654436
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
alberts deutschland pfostenkappe
Pfostenkappe für runde Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grau, für Pfosten-Ø: 42 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
für Pfosten-Ø:
42 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.009 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65443 6
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.