Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm
Kreuzkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm
Kreuzkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004338654276
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654276
EAN/GTIN:
     4004338654276
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Kreuzkopf für Wäschepfähle, Material: Kunststoff, Farbe: gelb, für Rohr-Ø: 42 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
für Rohr-Ø:
42 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65427 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 23,71*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,15*
€ 25,11*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,32*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 25,46*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,90*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 118,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.