Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leinenspannerkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leinenspannerkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm
Leinenspannerkopf für Wäschepfähle, Kst. gelb, für Rohr: Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     C709-654252
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     654252
EAN/GTIN:
     4004338654252
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl gah
wäschepfahl
Leinenspannerkopf für Wäschepfähle, Material: Kunststoff, Farbe: gelb, für Rohr-Ø: 42 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65425 2
Gewicht pro PE (kg):
0.067 kg
für Rohr-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.