Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabatten-Zaunf.,Bogen mittig o.,grün Kst.b.,lichte Breite777mm,Höhe mittig265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rabatten-Zaunf.,Bogen mittig o.,grün Kst.b.,lichte Breite777mm,Höhe mittig265mm
Rabatten-Zaunf.,Bogen mittig o.,grün Kst.b.,lichte Breite777mm,Höhe mittig265mm
Artikel-Nr.:
     C709-646929
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646929
EAN/GTIN:
     4004338646929
Einzelelemente werden einfach mit Befestigungsstäben zusammengesteckt; die Befestigungsstäbe sind gleichzeitig die Bodenbefestigung, variable Aufstellung bis zum Winkel von 270° möglich.
Rabatten-Zaunfeld, Bogen mittig oben, Material: Stahl roh, Oberfläche: grün kunststoffbeschichtet, Gesamtbreite: 777 mm, Höhe mittig: 265 mm, Höhe außen: 135 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64692 9
Gewicht pro PE (kg):
0.930 kg
Gesamtbreite:
777 mm
Höhe außen:
135 mm
Höhe mittig:
265 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.