Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teich-Zaunf.,Bogen mittig oben,grün Kst.b.,lichte Breite 777mm,Höhe mittig785mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teich-Zaunf.,Bogen mittig oben,grün Kst.b.,lichte Breite 777mm,Höhe mittig785mm
Teich-Zaunf.,Bogen mittig oben,grün Kst.b.,lichte Breite 777mm,Höhe mittig785mm
Artikel-Nr.:
     C709-646912
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     646912
EAN/GTIN:
     4004338646912
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Einzelelemente werden einfach mit Befestigungsstäben zusammengesteckt; die Befestigungsstäbe sind gleichzeitig die Bodenbefestigung, variable Aufstellung bis zum Winkel von 270° möglich.
Teich-Zaunfeld, Bogen mittig oben, Material: Stahl roh, Oberfläche: grün kunststoffbeschichtet, Gesamtbreite: 777 mm, Höhe mittig: 785 mm, Höhe außen: 665 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64691 2
Gewicht pro PE (kg):
2.100 kg
Gesamtbreite:
777 mm
Höhe außen:
665 mm
Höhe mittig:
785 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73143900000
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.