Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Zaunpfosten für Zaungabionen,fvz,zA,Länge: 900 mm,Pfostenstärke: 60x60mm
Artikel-Nr.:
     C709-634117
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     634117
EAN/GTIN:
     4004338634117
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Der Abstand von Pfosten zu Pfosten sollte nicht größer als 1,5m sein.
Zaunpfosten für Zaungabionen Cluster, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, Länge: 900 mm, für Gabionenhöhe: 1000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Materialstärke: 3,00 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge 1:
900 mm
für Gabionenhöhe:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.050 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
63411 7
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.