Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1500 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-623029
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     623029
EAN/GTIN:
     4004338623029
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstrebe 1500 mm
zaunstreben
Streben mit Ø34 mm lassen sich mit Hilfe der Strebenplatte aufschrauben oder auf der Einschlagbodenhülse befestigen.
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1500 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schellen-Ø:
34 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Länge 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.279 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62302 9
Weitere Suchbegriffe: alberts zaunstrebe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,0068*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,1678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,75682*
€ 60,40062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,40682*
€ 58,79412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,64682*
€ 55,50972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,51684*
€ 54,16504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,26684*
€ 51,48754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,0068*
€ 44,03809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.