Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1150 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1150 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Strebe, zinkp.,grün Kst.b., Länge 1150 mm, Strebenst. Ø34 mm, SchelleØ34 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4004338623012
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     623012
EAN/GTIN:
     4004338623012
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
alberts zaunstrebe
zaunstreben
Streben mit Ø34 mm lassen sich mit Hilfe der Strebenplatte aufschrauben oder auf der Einschlagbodenhülse befestigen.
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 1150 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 34 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62301 2
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
0.995 kg
Länge 1:
1150 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Schellen-Ø:
34 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,348*
€ 39,608*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,52004*
€ 43,28004*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,81002*
€ 43,53*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 32,19264*
€ 43,8426*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,50002*
€ 44,48004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,608*
€ 47,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,398*
€ 45,694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,308*
€ 43,207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,348*
€ 37,304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 237,648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.