Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1750mm,SchelleØ38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1750mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1750mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1750mm,SchelleØ38mm
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4004338622565
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622565
EAN/GTIN:
     4004338622565
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstrebe 1750 mm
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1750 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schellen-Ø:
38 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Länge 1:
1750 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.817 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62256 5
Weitere Suchbegriffe: alberts zaunstrebe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
742
6
pro Stück
€ 35,99*
ab € 59,61*
€ 72,41*
1 Tag
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 77,10*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 63,3984*
€ 81,1584*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,16002*
€ 84,78*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,01004*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 434,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.