Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1500mm,SchelleØ38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1500mm,SchelleØ38mm
Strebe,sendzimirver.,grün Kst.b.,Strebenst.Ø34mm,L1500mm,SchelleØ38mm
Artikel-Nr.:
     5385B-50961736
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622558
EAN/GTIN:
     4004338622558
Suchbegriffe:
Strebenschelle
Zaunstreben
zaunstrebe 1500 mm
zaunstreben
Strebe, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1500 mm, Rohr-Ø: 34 mm, Schellen-Ø: 38 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62255 8
Gewicht pro PE (kg):
1.534 kg
Länge 1:
1500 mm
Rohr-Ø:
34 mm
Schellen-Ø:
38 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: alberts zaunstrebe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 13,08*
€ 17,46*
2 Tage
1000
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,605*
€ 65,095*
5 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,50002*
€ 69,84*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 55,43622*
€ 71,61624*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,93002*
€ 75,35004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.