Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1750mm,Geflechthöhe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1750mm,Geflechthöhe 1200mm
Zaunpfosten,feuerverzinkt,Pfostenst. Ø42mm,Länge 1750mm,Geflechthöhe 1200mm
Artikel-Nr.:
     C709-622091
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     622091
EAN/GTIN:
     4004338622091
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 1200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
42 mm
Länge 1:
1750 mm
für Geflechthöhe 1:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.260 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
62209 1
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.