Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1250mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1750mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1250mm
Artikel-Nr.:
     C709-615413
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615413
EAN/GTIN:
     4004338615413
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1250 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
38 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1750 mm
für Geflechthöhe 1:
1250 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.034 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61541 3
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.