Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1000mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1000mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L1500mm,Pfostenst.Ø38mm,Geflechth.1000mm
Artikel-Nr.:
     C709-615406
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615406
EAN/GTIN:
     4004338615406
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 1000 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
38 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1500 mm
für Geflechthöhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.767 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61540 6
Weitere Suchbegriffe: gah alberts zaunpfosten, eckpfosten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.