Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, Rohrlänge 2000 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611651
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611651
EAN/GTIN:
     4004338611651
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Wäschepfahl mit Kreuzkopf, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Rohrlänge: 2000 mm, Rohr-Ø: 42 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Rohrlänge:
2000 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.750 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61165 1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,94*
  
Preis gilt ab 16,667 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,98*
€ 127,31
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 101,52*
€ 120,81
pro Packung
ab 8,333 Packungen
€ 92,22*
€ 109,74
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 89,94*
€ 107,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.