Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschepfahl mit Leinenspannerkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, L 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschepfahl mit Leinenspannerkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, L 2000 mm
Wäschepfahl mit Leinenspannerkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, L 2000 mm
Wäschepfahl mit Leinenspannerkopf, zinkph., grün kst-beschichtet, L 2000 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611606
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611606
EAN/GTIN:
     4004338611606
Suchbegriffe:
Wäschepfahl
wäschepfahl
Wäschepfahl mit Leinenspannerkopf, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Rohrlänge: 2000 mm, Rohr-Ø: 42 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
42 mm
Rohrlänge:
2000 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.750 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61160 6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.