Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 130 mm
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 130 mm
Drahtspanner, verzinkt, grün Kst.b., Gesamtlänge 130 mm
Artikel-Nr.:
     C709-611316
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     611316
EAN/GTIN:
     4004338611316
Suchbegriffe:
Drahtspanner
drahtspanner größe 4
drahtspanner
Der Drahtspanner wird einfach an einer Schraube der Schelle für Geflechtspannstäbe (z.B. 655600 ff) befestigt.
Drahtspanner, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Gesamtlänge: 130 mm, Größe: 4, Materialstärke: 1,75 mm, Material Nuss: Aluminium, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.75 mm
Material Nuss:
Aluminium
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
130 mm
Größe:
4
Gewicht pro PE (kg):
0.210 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61131 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.